307BM.25 Magnetwasserwaage trapezfoermig 250 mm
307BM-Magnetische trapezförmige Wasserwaagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:307BM.25
Rubix:3476074
EAN:3148518335478

Produktdetails : 307BM.25 Magnetwasserwaage trapezfoermig 250 mm
Entwickelt für eine zuverlässige Kontrolle von Horizontal- und Vertikalausrichtung, vereint die Facom Wasserwaage 307BM einen trapezförmigen Körper aus Leichtmetall mit gleichbleibend hoher Messgenauigkeit, auch bei Überkopfanwendung oder in umgekehrter Position.
Eigenschaften:
Diese Facom Wasserwaage zeichnet sich durch ihre trapezförmige Bauweise aus, die eine sichere Handhabung und hohe Stabilität auf ebenen Flächen gewährleistet. Der massive, druckgegossene Leichtmetallkörper sorgt für eine hohe strukturelle Steifigkeit und eine lange Lebensdauer. Die elektrostatische Pulverbeschichtung erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Korrosion. Dank der magnetischen Ausführung lassen sich Messungen auf Metallteilen und ferromagnetischen Konstruktionen besonders einfach durchführen. Die Messgenauigkeit bleibt auch in umgekehrter Position konstant und ermöglicht präzise Ausricht- und Kontrollarbeiten. Eine integrierte Aufhängebohrung erlaubt das einfache Aufhängen an der Wand oder das sichere Befestigen bei Arbeiten in der Höhe.
Spezifikationen:
• Modell: Facom 307BM
• Verfügbare Längen: 250 mm, 400 mm, 600 mm
• Breite: 45 mm (Modell 250 mm), 50 mm (Modelle 400 und 600 mm)
• Stärke: 22 bis 23 mm je nach Ausführung
• Gehäusematerial: druckgegossene Leichtmetalllegierung
• Genauigkeit in umgekehrter Position: 0,75 mm/m
• Anzahl der Libellen: 2 (horizontal und vertikal)
• Form: trapezförmig
• Magnetisch: ja
• Farbe: rot
Normen:
Die Facom Wasserwaage 307BM entspricht der Norm DIN 877 und gewährleistet damit eine hohe Messzuverlässigkeit sowie eine stabile Maßhaltigkeit des Körpers.
Eigenschaften:
Diese Facom Wasserwaage zeichnet sich durch ihre trapezförmige Bauweise aus, die eine sichere Handhabung und hohe Stabilität auf ebenen Flächen gewährleistet. Der massive, druckgegossene Leichtmetallkörper sorgt für eine hohe strukturelle Steifigkeit und eine lange Lebensdauer. Die elektrostatische Pulverbeschichtung erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Korrosion. Dank der magnetischen Ausführung lassen sich Messungen auf Metallteilen und ferromagnetischen Konstruktionen besonders einfach durchführen. Die Messgenauigkeit bleibt auch in umgekehrter Position konstant und ermöglicht präzise Ausricht- und Kontrollarbeiten. Eine integrierte Aufhängebohrung erlaubt das einfache Aufhängen an der Wand oder das sichere Befestigen bei Arbeiten in der Höhe.
Spezifikationen:
• Modell: Facom 307BM
• Verfügbare Längen: 250 mm, 400 mm, 600 mm
• Breite: 45 mm (Modell 250 mm), 50 mm (Modelle 400 und 600 mm)
• Stärke: 22 bis 23 mm je nach Ausführung
• Gehäusematerial: druckgegossene Leichtmetalllegierung
• Genauigkeit in umgekehrter Position: 0,75 mm/m
• Anzahl der Libellen: 2 (horizontal und vertikal)
• Form: trapezförmig
• Magnetisch: ja
• Farbe: rot
Normen:
Die Facom Wasserwaage 307BM entspricht der Norm DIN 877 und gewährleistet damit eine hohe Messzuverlässigkeit sowie eine stabile Maßhaltigkeit des Körpers.
Stärken
• Präzise Kontrolle von Horizontal- und Vertikalausrichtung, auch bei umgekehrter Anwendung
• Hohe Langlebigkeit durch massiven Körper aus Leichtmetall
• Erleichterte Messungen auf Metalloberflächen dank magnetischer Basis
• Sichere und komfortable Handhabung durch trapezförmige Bauweise
• Leuchtend rote Farbe für gute Sichtbarkeit auf der Baustelle
• Hohe Langlebigkeit durch massiven Körper aus Leichtmetall
• Erleichterte Messungen auf Metalloberflächen dank magnetischer Basis
• Sichere und komfortable Handhabung durch trapezförmige Bauweise
• Leuchtend rote Farbe für gute Sichtbarkeit auf der Baustelle
Anwendungen
• Geeignet für Kontroll-, Montage- und Ausrichtarbeiten in industriellen, mechanischen und handwerklichen Umgebungen
• Wird häufig in Fertigungswerkstätten, bei der Metallmontage sowie auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau und bei Renovierungsarbeiten eingesetzt
• Ideal zur Prüfung von Ebenheit, Parallelität und Referenzflächen
• Die magnetische Basis ermöglicht eine sichere Positionierung auf ferromagnetischen Konstruktionen (z. B. IPN-Träger, Türen, Stahlstrukturen usw.)
• Wird häufig in Fertigungswerkstätten, bei der Metallmontage sowie auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau und bei Renovierungsarbeiten eingesetzt
• Ideal zur Prüfung von Ebenheit, Parallelität und Referenzflächen
• Die magnetische Basis ermöglicht eine sichere Positionierung auf ferromagnetischen Konstruktionen (z. B. IPN-Träger, Türen, Stahlstrukturen usw.)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 255x50x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 233 g |
| Länge | 250 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Magnetisch | ja |
| Werkstoff | druckguss-legierung |
| Zulässiger Fehler | 0,75 mm/m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen