STHT1-43111 Wasserwaage Klassik magnetisch 60cm

Wasserwaage Klassik magnetisch 80cm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:STHT1-43111
Rubix:3474671
EAN:3253561431111
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge600 mm
Typwasserwaage
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : STHT1-43111 Wasserwaage Klassik magnetisch 60cm


Ausgestattet mit einer magnetischen Auflagefläche mit zwei Magneten, ermöglicht die magnetische Wasserwaage Classic von Stanley freihändiges Arbeiten bei Kontrollen an Profilen, Rohren oder Metallkonstruktionen. Der Aluminiumkörper und die stoßfesten Endkappen gewährleisten eine beanspruchungsfreie Nutzung im Alltag.

Eigenschaften:
Die Auflagefläche integriert zwei Magnete, die das Werkzeug auf jeder ferromagnetischen Oberfläche in Position halten und ein Ablesen der Libellen ermöglichen, ohne das Werkzeug manuell festhalten zu müssen. Die zentrale horizontale Libelle im extragroßen Format bietet eine gute Ablesbarkeit der Nivellierung. Eine vertikale Libelle ergänzt die Ausstattung für Lotprüfungen. Die flexiblen, hochbeständigen Endkappen absorbieren Stöße im Falle eines Sturzes. Die röhrenförmige Bauform trägt zu einer einfacheren Handhabung bei als bei klassischen Profilen. Der Aluminiumkörper vereint Steifigkeit und Leichtigkeit sowie eine einfache Reinigung nach Gebrauch durch die glatte Oberfläche ohne Griffe oder Unebenheiten.

Spezifikationen:
• Material des Körpers: Aluminium
• Auflagefläche: magnetisch, 2 Magnete
• Endkappen: flexibler, hochschlagfester Schutz
• Libellen: 1 zentrale horizontale Libelle extragroß + 1 vertikale Libelle
• Horizontale Genauigkeit: ± 0,5 mm/m
• Vertikale Genauigkeit: 1 mm/m

• Verfügbare Längen:
- 40 cm: STHT1-43110
- 60 cm: STHT1-43111
- 80 cm: STHT1-43112
- 120 cm: STHT1-43114
- 150 cm: STHT1-43115
- 200 cm: STHT1-43117

Normen:
DIN 877: deutsche Norm, welche die Genauigkeitstoleranzen und Prüfverfahren für Wasserwaagen festlegt

Stärken

• Magnetische Auflagefläche mit doppeltem Magnet: eigenständiger Halt auf ferromagnetischen Oberflächen, beide Hände frei
• Steifer Aluminiumkörper: stabilisiert die Auflage auf ebenen Flächen und bewahrt die Genauigkeit über die Zeit
• Extragroße horizontale Libelle: sofortige visuelle Orientierung, auch bei reduzierten Lichtverhältnissen
• Flexible stoßfeste Endkappen: schützen das Werkzeug bei der Handhabung auf der Baustelle
• Sechs verfügbare Längen: deckt die gängigen Bedürfnisse von 40 cm bis 200 cm ab

Anwendungen

Das Vorhandensein von Magneten macht dieses Werkzeug naturgemäß geeignet für metallische Umgebungen (Stahlkonstruktionen, Verlegung von Trockenbauprofilen, leichte Tragwerke, Aluminiumtischlerei oder auch Montage von Werkzeugmaschinen). Jede Länge wird für spezifische Anforderungen eingesetzt, wobei die langen Versionen besser für Kontrollen an Schienen, Trägern und großformatigen Elementen geeignet sind.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)50x20x800 mm
Gewicht der Verpackung380 g
Länge600 mm
Typwasserwaage
Magnetischja
Werkstoffaluminium
Zulässiger Fehler0,5 mm/mn
24,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage