Schraubendreher Gedore 2150 3, Abdruck: Flach | Länge: 160 mm | Klingenlänge: 75 mm

3-K-Schraubendreher 2150

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:2150 3
Rubix:1028355
Hersteller:6679270
EAN:4010886806692
2150 3 3K-Schraubendreher Schlitz 3mm
Technische Zusammenfassung
Abdruckflach
Abdruckgröße3,5 mm
Klingenlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2150 3 3K-Schraubendreher Schlitz 3mm


Ausführung nach DIN 

Stärken

• Optimale Ergonomie: reduziert Ermüdung und ermöglicht langes, komfortables Arbeiten
• Hohe Lebensdauer: Klingen aus Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, gehärtet und angelassen
• Präzises Schrauben: normgerechte Schneidenform für perfekten Sitz in Schlitzschrauben
• Vielseitige Anwendung: erhältlich in einer breiten Auswahl an Größen
• Effizientes Arbeiten: schnelle Identifikation durch Markierung und einfache Aufbewahrung dank Aufhängebohrung

Anwendungen

Die flachen Gedore-Schraubendreher eignen sich ideal für industrielle Einsatzbereiche, mechanische Werkstätten und Wartungsarbeiten. Sie sind bestens geeignet für Montage- und Demontageaufgaben, die Maschinenwartung sowie präzise Arbeiten in der Elektrotechnik oder der allgemeinen Mechanik.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Abdruckflach
Abdruckgröße3,5 mm
Klingenlänge75 mm
Länge160 mm
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen