V61B313A-A3000 3/2-Wegeventil, No, G1/4, ohne Magnet

3/2-Wegeventil, No, G1/4, ohne Magnet

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:V61B313A-A3000
Rubix:291784
Hersteller:V61B313A-A3000
V61B313A-A3000 3/2-Wegeventil, No, G1/4, ohne Magnet

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil 3/2, elektromagnetisch / rückstellfeder, ohne spule, g1/4
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V61B313A-A3000 3/2-Wegeventil, No, G1/4, ohne Magnet


3/2-Wegeventil-No G1/4 Ohne Magnet
3/2-WEGEVENTIL-NO G1/4 OHNE MAGNET

Technische Informationen


Attribute
Typmagnetventil 3/2, elektromagnetisch / rückstellfeder, ohne spule, g1/4
Anzahl der Anschlüsse3
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom1300 l/min
Druckbereich2 - 10 bar
Min. Betriebsdruck2 bar
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Zolltarifcode84818079
88,86 exkl. MwSt.
/ Stück
105,74 inkl. MwSt.