Referenzen
SMC:SY50M-2-1DA-C8-NA
Rubix:3180128
Hersteller:02298184
EAN:3618036184297



Produktdetails : SY50M-2-1DA-C8-NA verblockbare Einzelanschlussplatte
SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Seitliche, obere und untere Anschlüsse/Rohranschlüsse sind verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verteilerblock-baugruppe |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Volumenstrom | 746 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0,1 - 0,7 mpa (internal pilot); -0,1 - 0,7 mpa (external pilot) |
| Min. Betriebsdruck | -1 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage