4889803D Magnetventil

Lucifer Spule

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4889803D
Rubix:3009540
Hersteller:4889803D
4889803D Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typspule
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4889803D Magnetventil


Spulen-Leistungsaufnahme: 2W
Spulenspezifikationen Erfüllt: CE - EAC - UKCA
Spulentemperaturbereich: -40°C +50°C
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: 2 P + E Stecker nach EN 175301-803 Typ B
Isolationsklasse: F 155 °C
Versorgungsspannung: 220-230V 50Hz
Spezifikationen Met: -

Anwendungen

Industrie; Prozess;Industrie; Prozessmarkt

Technische Informationen


Attribute
Typspule
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung230 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom600 l/min
Werkstoffnbr
Druckbereich2 - 10 bar
Größe des Anschlusses1/4
Min. Betriebsdruck2 bar
Min. Einsatztemperatur-40 °C
255,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
304,28 € inkl. MwSt.