SS5Y3-20-03-00F-Q Mehrfachanschlussplatte

Anschlussplatte

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SS5Y3-20-03-00F-Q
Rubix:1293921
Hersteller:SS5Y3-20-03-00F-Q
EAN:3618036215571
SS5Y3-20-03-00F-Q Mehrfachanschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typkörper portiert
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SS5Y3-20-03-00F-Q Mehrfachanschlussplatte


Die Serie SY bietet bedeutende Fortschritte bei der Ventilleistung für kosteneffektive Lösungen für Ihre Anforderungen. Die Serie bietet einen hohen Durchfluss bei geringer Leistungsaufnahme in einem kompakten Design. Das SY-Ventil ist mit Gehäuseanschluss oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Ventilblock eingesetzt werden.
SS5Y3, Serie 3000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuell verdrahtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht88 g
Typkörper portiert
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom539,8 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84819000
43,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen