273.012-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/2 a. S-GØ10mm
3/2 Wegeventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:273.012-10
Rubix:1423162
Hersteller:110142
EAN:4047322391535

Dokumente
Produktdetails : 273.012-10 3/2-Wegeventil , Steckanschluss, G1/2 a. S-GØ10mm
3/2-Wegeventil Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Typ | blaue serie |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
