VP742R-5DD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VP700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VP742R-5DD1-04FA
Rubix:2202456
Hersteller:TUS0805B-20
EAN:3618036560176
VP742R-5DD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typpilot-tellerventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VP742R-5DD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflussleistung: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringe Leistungsaufnahme: 1.8W(DC).Kann entweder als Umschaltventil oder als Verteilerventil verwendet werden.Umschaltbar von stromlos geschlossen auf stromlos offen. Vakuum anwendbar: Bis zu -101,2 kPa.
Pilotgesteuertes Tellerventil mit 3 Anschlüssen (VP700).
-Anschlussgröße: 3/8, 1/2.
-Gehäuseanschluss, Sockelmontage.
-Normal geschlossen oder normal offen (umschaltbar).

Gehäuseform: 2 (Gehäuseanschluss)
Ventiloption: R (Externer Pilot)
Druckspezifikation: Standard (0,7 MPa)
Spulenspezifikation: Standard
Nennspannung: 5 (24V DC)
Elektrischer Anschluss: D (DIN-Klemme, mit Stecker)
Licht- und Überspannungsunterdrücker: Keine
Manuelle Überbrückung: D (geschlitzter Typ mit Druck-Dreh-Verriegelung)
Anschlussgröße: 04 (1/2)
Gewinde: F [G (PF)]
Betätigung: A (Normalerweise geschlossen)
Option: Keine
Sonderanfertigung: Keine

Stärken

-Stromverbrauch wird durch Energiesparschaltung reduziert
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht673 g
Typpilot-tellerventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
152,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen