VP542R-5YO1-03FA Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT500

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VP542R-5YO1-03FA
Rubix:2196301
Hersteller:VP542R-5YO1-03FA
EAN:3618036562934
VP542R-5YO1-03FA Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VP542R-5YO1-03FA Ventil, elektrisch betätigt


Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
VP500, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht195 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom2132 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,03 exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen