MC-2-1/8 Magnetventil

Magnetventil MC-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MC-2-1/8
Rubix:148600
Hersteller:2187
EAN:4052568000134
MC-2-1/8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil, zusatzprogramm
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MC-2-1/8 Magnetventil


Magnetventil MC-2-1/8 Ventilfunktion=2/2 geschlossen, monostabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=-0,95 – 7 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil mit Federrücklauf
Magnetventil MC-2-1/8 Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 7 bar, Konstruktiver Aufbau=Sitzventil mit Rückstellfeder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x37x78 mm
Bruttogewicht180 g
Typmagnetventil, zusatzprogramm
Anzahl der Anschlüsse2
Volumenstrom300 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
118,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen