SY7420-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
SY7000 Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY7420-5DO-02F-Q
Rubix:2134434
Hersteller:00225374

Dokumente
Produktdetails : SY7420-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage