Referenzen
Festo:VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2
Rubix:1829206
Hersteller:575527
EAN:4052568260842

Produktdetails : VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2 Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 457 g |
|---|---|
| Typ | ventil vuvs |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen