28B-2 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
28B-2 Zweifach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:28B2S11I
Rubix:2077510
EAN:0673766007653



Produktdetails : 28B-2 G/SPL BLUEBOX (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,782 g |
|---|---|
| Kette | 28b2 |
| Kettenteilung | 44,45 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Rollendurchmesser | 27,94 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen