2542064 Plaline Shorts marine/zink Gr. 3XL
2542 Plaline Shorts marine-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2542064
Rubix:1967943
EAN:4030913904115

Produktdetails : 2542064 Plaline Shorts marine/zink Gr. 3XL
Plaline, Shorts, 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche links, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2540) kornblau/marine (2541) marine/zink (2542) weiß/zink (2543) sand/schwarz (2544) grün/schwarz (2545) schiefer/schwarz (2546)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | canvas-bindung (ca. 280 g/m²) |
| Grammatur | 280 g/m² |
| Gender | herren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage