2530056 Plaline Arbeitsweste schwarz/zink Gr. XL

2530 Plaline Arbeitsweste schwarz-zink

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planam:2530056
Rubix:1533307
EAN:4030913903378
2530056 Plaline Arbeitsweste schwarz/zink Gr. XL

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2530056 Plaline Arbeitsweste schwarz/zink Gr. XL


Plaline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten und Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: schwarz/zink (2530) kornblau/marine (2531) marine/zink (2532) weiß/zink (2533) sand/schwarz (2534) grün/schwarz (2535) schiefer/schwarz (2536)
Plaline Arbeitsweste schwarz/zink Gr. XL

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größexl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbegrau
Grammatur280 g/m²
Werkstoff65 % polyester, 35 % baumwolle
Zolltarifcode62113310
25,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Hauptmaterial

Sekundäre Farbe