Jacke Planam 2501050, Größe: 50 | Farbe: Blau
2501 Plaline Bundjacke kornblau-marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2501050
Rubix:1533276
EAN:4030913899589

Produktdetails : 2501050 Plaline Bundjacke kornbl./marine Gr. 50
Plaline, Bundjacke, Strapazierfähig, atmungsaktiv, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen, Bundweite mit Klettband verstellbar, Ärmeltasche links, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 2 Golffalten im Rücken, Lüftungsschlitz im Rücken, Größen: 42 - 64, 90 - 110, 24 - 29 Lieferbare Farben: schwarz/zink (2500) kornblau/marine (2501) marine/zink (2502) weiß/zink (2503) sand/schwarz (2504) grün/schwarz (2505) schiefer/schwarz (2506)
Plaline Bundjacke kornblau/marine Gr. 50
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
50