24B-1 G/SPL SD (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Verbindungsglied für Kette Renold
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD24B1S11I
Rubix:1869318
EAN:0673766704026

Dokumente
Produktdetails : 24B-1 G/SPL SD (REN) Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Gerades Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,095 g |
|---|---|
| Kette | roller chain |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort