PLA-2473-M PLANAM 2473 Visline Shorts marine/gelb/zink Gr. M
2473 Visline Shorts marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2473048
Rubix:1691007
EAN:4030913879789

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : PLA-2473-M PLANAM 2473 Visline Shorts marine/gelb/zink Gr. M
Visline, Shorts, 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2470) schwarz/orange/zink (2471) grün/orange/schiefer (2472) marine/gelb/zink (2473)
PLANAM 2473 Visline Shorts marine/gelb/zink Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle (diagonal-köper; ca. 285 g/m²) |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Gender | herren |
| Zolltarifcode | 62034390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage