2471060 Visline Shorts schwarz/orange/schiefer Gr. 2XL
2471 Visline Shorts schwarz-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2471060
Rubix:1533961
EAN:4030913879659

Produktdetails : 2471060 Visline Shorts schwarz/orange/schiefer Gr. 2XL
Visline, Shorts, 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2470) schwarz/orange/zink (2471) grün/orange/schiefer (2472) marine/gelb/zink (2473)
Visline Shorts schwarz/orange/schiefer Gr. XXL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Werkstoff | diagonal-köper |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Gender | herren |
| Zolltarifcode | 62034390 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage