18149-511-010 GR. C62 SCHWARZBLAU Shorts ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin

Accelerate Shorts 18149

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18149-511-010-C62
Rubix:2701616
EAN:5711074720118
18149-511-010-C62 SCHWARZBLAU Shorts Unique ULTIMATE STRETCH

Technische Zusammenfassung

Farbemarineblau
Größe62
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18149-511-010 GR. C62 SCHWARZBLAU Shorts ULTIMATE STRETCH 88% PE/12% Elastolefin


Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit anatomisch, geschnittenem Bund
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Schenkeltasche mit Zollstocktasche
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarzblau, Größe 62

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe62
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur275 g/m²
67,43 exkl. MwSt.
/ Stück
80,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

62