2463064 Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. 3XL
2463 Visline Arbeitsweste marine-gelb-zink
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2463064
Rubix:1965456
Hersteller:2463064
EAN:4030913879505

Technische Zusammenfassung
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2463064 Visline Arbeitsweste marine/gelb/zink Gr. 3XL
Visline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2460) schwarz/orange/zink (2461) grün/orange/schiefer (2462) marine/gelb/zink (2463)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | marineblau |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | gelb |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper (65% polyester / 35% baumwolle) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage