2460044 Visline Arbeitsweste zink/orange/schiefer Gr. S
2460 Visline Arbeitsweste zink-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2460044
Rubix:1964914
EAN:4030913879215

Produktdetails : 2460044 Visline Arbeitsweste zink/orange/schiefer Gr. S
Visline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2460) schwarz/orange/zink (2461) grün/orange/schiefer (2462) marine/gelb/zink (2463)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Grammatur | 290 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper; 65 % polyester, 35 % baumwolle (ca. 285 g/m²); kontrast: warnorange/warngelb, 85 % polyester, 15 % baumwolle (ca. 290 g/m²) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage