2362040 Highline Arbeitsweste schiefer/schwarz/rot Gr. XS
2362 Highline Arbeitsweste schiefer-schwarz-rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2362040
Rubix:1533839
EAN:4030913068824

Technische Zusammenfassung
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
Produktdetails : 2362040 Highline Arbeitsweste schiefer/schwarz/rot Gr. XS
Highline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL, Übergrößenzuschlag: 10% Gr. XXXL + XXXXL Lieferbare Farben: kornbl./marine/zink (2360) beige/braun/zink (2364) zink/schiefer/rot (2361) grün/schwarz/rot (2365) schiefer/schwarz/rot (2362) rot/schiefer/schwarz (2366) zink/kornbl./rot (2363) weiß/weiß/gelb (2367)
Highline Arbeitsweste schiefer/schwarz/rot Gr. XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper (65% polyester/35% baumwolle) + kontrast: canvas-gewebe (65% polyester/35% baumwolle) |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage