Hose Planam 2421050, Größe: 50 | Farbe: Schwarz
2421 Visline Bundhose schwarz-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2421050
Rubix:1533811
EAN:4030913877099

Produktdetails : 2421050 Visline Bundhose schwarz/orange/zink Gr. 50
Visline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2420) schwarz/orange/zink (2421) grün/orange/schiefer (2422) marine/gelb/zink (2423)
Visline Bundhose schwarz/orange/schiefer Gr. 50
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 50 |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Zolltarifcode | 62034311 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
50