Hose Planam 2420028, Größe: 28 | Farbe: Grau

2420 Visline Bundhose zink-orange-schiefer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Planam:2420028
Rubix:1965347
EAN:4030913876689
2420028 Visline Bundhose zink/orange/schiefer Gr. 28
Technische Zusammenfassung
Farbegrau
Größe28
Sekundäre Farbeorange

Produktdetails : 2420028 Visline Bundhose zink/orange/schiefer Gr. 28


Visline, Bundhose, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, Größen: 38 - 70, 24 - 30, 90 - 118 Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2420) schwarz/orange/zink (2421) grün/orange/schiefer (2422) marine/gelb/zink (2423)

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größe28
Sekundäre Farbeorange
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,17 exkl. MwSt.
/ Stück
26,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

28
Wählen Sie Varianten (30)