227.S10X150T2 Hochleistungsgewindebohrer M10, 2-tlg
227.S - "Hochleistungs"-Gewindebohrer mit Kobaltgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:227.S10X150T2
Rubix:3713710
EAN:3148511532645

Produktdetails : 227.S10X150T2 Hochleistungsgewindebohrer M10, 2-tlg
Kobalt-Hochleistungsgewindebohrer M4 Satz, 2-tlg.
Produktstärken:
HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleissfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
Vorschneider und Fertigschneider
Produktstärken:
HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleissfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
Vorschneider und Fertigschneider
Stärken
Die Härte von Kobalt erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Drehmoment und Verschleiß im Vergleich zu Standard-Gewindebohrern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 92x46x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 89 g |
| Anzahl Elemente | 2 |
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| Material des Körpers | kobaltvarianten |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage