2207-8340-3497 GR.44 WARNGELB/ANTHRAZIT KÜBLER REFLECTIQ Hose PSA 2
2207-8340-3497 GR.50 WARNGELB/ANTHRAZIT KÜBLER REFLECTIQ Hose PSA 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:2207-8340-3497 GR.44 WARNGELB/ANTHRAZIT
Rubix:3504792
EAN:4053813368559

Produktdetails : 2207-8340-3497 GR.44 WARNGELB/ANTHRAZIT KÜBLER REFLECTIQ Hose PSA 2
REFLECTIQ Hose PSA 2. Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7cm breit). Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45. Norm: EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 44 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | anthrazit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
44
