205C.80 Schlosserhammer DIN Graphitstiel 33 mm
205C - DIN-Ingenieurhammer mit Graphitstiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:205C.80
Rubix:3670751
EAN:3148517863316



Produktdetails : 205C.80 Schlosserhammer DIN Graphitstiel 33 mm
Die Facom Mechanikerhämmer der Serie 205C sind mit einem vibrationsdämpfenden Komfortgriff ausgestattet und speziell für wiederholte Schlagarbeiten entwickelt.
Eigenschaften:
Die 205C-Serie überzeugt durch einen Graphitkern im Stiel, der Stöße zuverlässig absorbiert und die Vibrationsübertragung auf die Hand reduziert. Der Sicherheitsstiel ist mit einer rutschfesten Zweikomponenten-Ummantelung versehen, die nicht nur eine sichere Handhabung gewährleistet, sondern auch beständig gegenüber gängigen Chemikalien in Werkstätten ist. Der induktiv gehärtete Stahlkopf sorgt für maximale Härte und Langlebigkeit der Schlagfläche. Jede Ausführung verfügt über eine präzise gefertigte quadratische Schlagfläche, die optimal auf die Anforderungen von Mechanikern im Werkstatt- und Baustelleneinsatz abgestimmt ist. Das ausgewogene Verhältnis von Kopfgewicht und Stiellänge garantiert eine hervorragende Führung und Handlichkeit in allen Varianten.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärteter Stahlkopf
• Präzisionsgefertigte quadratische Schlagfläche
• Gewicht: je nach Modell von 250 g bis 1,2 kg
• Ergonomischer Graphitstiel, unzerbrechlich
• Rutschfester Zweikomponenten-Griff aus Polypropylen und Elastomer
• Integrierte Anti-Vibrations-Technologie mit optimierter Schlagenergie
• Verschiedene Längen verfügbar: 280 mm bis 360 mm
• Unlösbare Verbindung: Kopf mit Epoxidharz dauerhaft fixiert
Normen:
• DIN 1041: Deutsche Norm für Mechanikerhämmer, definiert Abmessungen, Festigkeit und Kennzeichnungspflichten.
• ISO 15601: Internationale Norm zu technischen Anforderungen und Prüfverfahren für Stahlhammerköpfe, inklusive Härte, Wärmebehandlung und Stabilität für den industriellen Einsatz.
• NF ISO 15601: Französische Version der ISO 15601, bestätigt dieselben technischen Kriterien für Hammerköpfe im Normalgebrauch (bis 46 HRC), inklusive Prüfmethoden und Kopfmontage.
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom als führender Hersteller für professionelle Handwerkzeuge. Die französische Marke ist bekannt für höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovation. Facom entwickelt robuste und zuverlässige Werkzeuge für Industrie, Automobil und Instandhaltung. Mit Präsenz in über 100 Ländern bietet das Unternehmen technische Lösungen für die anspruchsvollsten Anwender. Facom gehört zur Stanley Black & Decker Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Werkzeugen.
Eigenschaften:
Die 205C-Serie überzeugt durch einen Graphitkern im Stiel, der Stöße zuverlässig absorbiert und die Vibrationsübertragung auf die Hand reduziert. Der Sicherheitsstiel ist mit einer rutschfesten Zweikomponenten-Ummantelung versehen, die nicht nur eine sichere Handhabung gewährleistet, sondern auch beständig gegenüber gängigen Chemikalien in Werkstätten ist. Der induktiv gehärtete Stahlkopf sorgt für maximale Härte und Langlebigkeit der Schlagfläche. Jede Ausführung verfügt über eine präzise gefertigte quadratische Schlagfläche, die optimal auf die Anforderungen von Mechanikern im Werkstatt- und Baustelleneinsatz abgestimmt ist. Das ausgewogene Verhältnis von Kopfgewicht und Stiellänge garantiert eine hervorragende Führung und Handlichkeit in allen Varianten.
Spezifikationen:
• Induktiv gehärteter Stahlkopf
• Präzisionsgefertigte quadratische Schlagfläche
• Gewicht: je nach Modell von 250 g bis 1,2 kg
• Ergonomischer Graphitstiel, unzerbrechlich
• Rutschfester Zweikomponenten-Griff aus Polypropylen und Elastomer
• Integrierte Anti-Vibrations-Technologie mit optimierter Schlagenergie
• Verschiedene Längen verfügbar: 280 mm bis 360 mm
• Unlösbare Verbindung: Kopf mit Epoxidharz dauerhaft fixiert
Normen:
• DIN 1041: Deutsche Norm für Mechanikerhämmer, definiert Abmessungen, Festigkeit und Kennzeichnungspflichten.
• ISO 15601: Internationale Norm zu technischen Anforderungen und Prüfverfahren für Stahlhammerköpfe, inklusive Härte, Wärmebehandlung und Stabilität für den industriellen Einsatz.
• NF ISO 15601: Französische Version der ISO 15601, bestätigt dieselben technischen Kriterien für Hammerköpfe im Normalgebrauch (bis 46 HRC), inklusive Prüfmethoden und Kopfmontage.
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom als führender Hersteller für professionelle Handwerkzeuge. Die französische Marke ist bekannt für höchste Qualitätsstandards und kontinuierliche Innovation. Facom entwickelt robuste und zuverlässige Werkzeuge für Industrie, Automobil und Instandhaltung. Mit Präsenz in über 100 Ländern bietet das Unternehmen technische Lösungen für die anspruchsvollsten Anwender. Facom gehört zur Stanley Black & Decker Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Werkzeugen.
Stärken
• Hochfester Graphitstiel zur Vibrationsreduzierung und für mehr Arbeitskomfort
• Zweikomponenten-Griff für sicheren Halt auch unter anspruchsvollen Bedingungen
• Induktiv gehärteter Stahlkopf für lange Lebensdauer und präzise Schlagkraft
• Verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen und Präzisionsanforderungen
• Optimales Verhältnis von Gewicht und Länge für beste Handhabung
• Zweikomponenten-Griff für sicheren Halt auch unter anspruchsvollen Bedingungen
• Induktiv gehärteter Stahlkopf für lange Lebensdauer und präzise Schlagkraft
• Verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungen und Präzisionsanforderungen
• Optimales Verhältnis von Gewicht und Länge für beste Handhabung
Anwendungen
Die Rivoirhämmer der Serie 205C sind ideal für allgemeine mechanische Arbeiten, Kfz-Reparaturen sowie Montagearbeiten. Dank ihrer robusten und ergonomischen Konstruktion eignen sie sich hervorragend für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Produktionsbetrieben und auf Baustellen, wo wiederholte Schlagbewegungen ein zuverlässiges und komfortables Werkzeug erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1081 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 350x130x33 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1094 g |
| Typ | schlosserhammer |
| Querschnitt | 33 mm |
| Länge | 350 mm |
| Gewicht | 960 g |
| Griff | graphit |
| Kopflänge | 132 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage