250X280X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

20353

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67020497
Rubix:499794
Hersteller:67020497
250X280X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser250 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 250X280X15 WA NIF FKM 80 Wellendichtring WA


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht336 g
Innendurchmesser250 mm
Außendurchmesser280 mm
Breite15 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
73,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,88 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
73,01 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
63,67 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
51,76 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
48,54 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 499
47,16 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
41,08 € exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar