Referenzen
Dichtomatik:67126322
Rubix:3207795
Hersteller:67126322


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 130X150X13 WA NIF FKM 80 Wellendichtring
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 113 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen