95X120X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413313
Rubix:1049626
Hersteller:40413313
95X120X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 95X120X12 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM6SLX7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Wellendichtring Viton

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite12 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,77 exkl. MwSt.
/ Stück
79,45 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
66,77 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
39,79 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
39,79 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
35,67 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
32,47 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
29,41 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
26,27 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
22,12 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std