70X90X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL1

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413658
Rubix:30100
Hersteller:40413658
70X90X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X90X7 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB SL1


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
56,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,88 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
56,20 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
56,19 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
33,48 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
30,02 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
27,33 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
24,75 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
22,11 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
18,62 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std