20X40X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413464
Rubix:28007
Hersteller:40413464
20X40X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X40X7 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU2X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstofffepm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
29,76 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
35,42 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
29,76 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
26,69 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
24,29 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
22,00 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
19,66 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
16,55 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
14,19 € exkl. MwSt. / 5 Stück