Hammer Facom 202H.1, Typ: Schlosserhammer | Länge: 322 mm | Gewicht: 430 g

202H - Kugelkopf-Ingenieurhämmer

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:202H.1
Rubix:3669527
EAN:3148517524484
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typschlosserhammer
Querschnitt20 mm
Länge322 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 202H.1 Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 31 mm


Der FACOM 202H Schlosserhammer mit Kugelbahn ist speziell für höchste Präzision und Robustheit bei professionellen Anwendungen in Mechanik, Instandhaltung und Bauwesen konzipiert. Der hochwertige Stahlkopf und der hochsichere Hickory-Stiel sorgen für optimale Leistung und eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung.

Eigenschaften:
Dieser Hammer zeichnet sich durch seinen kugelförmigen, wärmebehandelten Stahlkopf aus, der eine besonders hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit bietet. Der Griff aus robustem Hickory-Holz ist bekannt für seine Langlebigkeit und seine hervorragende Fähigkeit, Vibrationen zu dämpfen, für maximalen Arbeitskomfort auch bei längeren Einsätzen. Die hochsichere Stielbefestigung mit Stahlsicherungskeil sorgt für eine dauerhaft feste und zuverlässige Verbindung. Die glatte, kreisförmige Schlagfläche ermöglicht präzise Schläge und schont gleichzeitig die bearbeiteten Oberflächen.

Spezifikationen:
• Griff: Hochsicherer Hickory-Holzstiel
• Kopfart: Kugelkopf mit glatter, kreisförmiger Schlagfläche
• Befestigung: Hochsichere Stielverbindung mit Stahlsicherung
• Härtungsverfahren: Wärmebehandlung
• Kopfmaterial: Stahl
• Griffmaterial: Holz
• Anzahl der Teile: 1
• Ausführung: Monoblock-Stahl

Normen:
• ISO 15601: Allgemeine Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Hämmer

Informationen zur Marke:
Seit 1918 unterstützt Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Produktionsstätten und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und begleitet zentrale Branchen wie Automobilindustrie, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Tauchtechnik, Weltraumforschung, Medizintechnik, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als europäische Referenzmarke für Handwerkzeuge etabliert. Der Hersteller bleibt seiner ursprünglichen Mission treu: die Leistung von Profis zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit jeden Tag zu verbessern.

Stärken

• Robuster Hickory-Stiel mit hervorragender Vibrationsdämpfung
• Wärmebehandelter Kugelkopf aus Stahl für maximale Langlebigkeit
• Hochsichere Stielverbindung mit Stahlsicherung
• Präzise Schlagführung dank glatter, kreisförmiger Schlagfläche

Anwendungen

Der FACOM 202H ist ideal für allgemeine mechanische Arbeiten, industrielle Wartung und Bauprojekte. Besonders geeignet ist er für Formarbeiten, Nieten und alle Anwendungen, die kontrollierte Schläge erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht554 g
Verpackungsmaße (L x B x H)323x102x29 mm
Gewicht der Verpackung554 g
Typschlosserhammer
Querschnitt20 mm
Länge322 mm
Gewicht430 g
Durchmesser31 mm
Griffhickory 'hochsicherheit'
Kopflänge65 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,14 exkl. MwSt.
/ Stück
48,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage