Einwegkittel Ansell WH20B-00209-02, Größe: M | Farbe: Weiß | Hauptmaterial: Polyethylen
2000-WH Std Laborkittel Kragen 209
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:WH20B-00209-02
Rubix:3259744
Hersteller:WH20B-00209-02
EAN:5013756010815

Produktdetails : 2000-WH-STD-LABCOAT-COLLAR-209.S WEISS Chemikalienschutz-Laborkittel AlphaTec
Der AlphaTec® 2000 Laborkittel, Modell 209 von Ansell, bietet eine wirksame Barriere gegen flüssige Chemikalien mit geringer Konzentration sowie gegen feine Partikel. Er besteht aus einer atmungsaktiven, laminierten mikroporösen Membran und verbindet zuverlässigen Schutz mit hohem Tragekomfort für Arbeiten in kontrollierten Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieser Laborkittel besteht aus einer laminierten, nicht gewebten und mikroporösen Polyethylenmembran, welche eine gute Atmungsaktivität gewährleistet und gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor flüssigen Stoffen und Partikeln bietet. Die Materialstruktur ermöglicht die Ableitung von Wasserdampf und reduziert dadurch den Wärmestress bei längerem Tragen. Der Schnitt umfasst einen frontalen Reißverschluss, eine Brusttasche links sowie eine untere Tasche rechts und erleichtert so die Aufbewahrung kleiner Werkzeuge oder Dokumente. Die eingefassten Nähte erhöhen die mechanische Festigkeit und bieten eine zusätzliche Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Die geringe Faserfreisetzung trägt zur Sauberkeit sensibler Arbeitsbereiche bei, insbesondere in Reinräumen oder Laboren.
Spezifikationen:
• Material: laminierte, nicht gewebte und mikroporöse Polyethylenmembran
• Nahttyp: eingefasst (gebundene Nähte)
• Design: frontaler Reißverschluss, linke Brusttasche, rechte untere Tasche
• Farbe: weiß
• Gewicht: 63 g/m²
Normen:
• EN 13034 + A1: Schutz gegen flüssige Chemikalien mit geringer Konzentration
• EN 14126: Schutz gegen infektiöse Agenzien
• EN ISO 13688: Schutzkleidung für den professionellen Einsatz
• Kategorie III CE (Typ PB [6]-B): begrenzter Chemikalienschutz
Eigenschaften:
Dieser Laborkittel besteht aus einer laminierten, nicht gewebten und mikroporösen Polyethylenmembran, welche eine gute Atmungsaktivität gewährleistet und gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor flüssigen Stoffen und Partikeln bietet. Die Materialstruktur ermöglicht die Ableitung von Wasserdampf und reduziert dadurch den Wärmestress bei längerem Tragen. Der Schnitt umfasst einen frontalen Reißverschluss, eine Brusttasche links sowie eine untere Tasche rechts und erleichtert so die Aufbewahrung kleiner Werkzeuge oder Dokumente. Die eingefassten Nähte erhöhen die mechanische Festigkeit und bieten eine zusätzliche Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten. Die geringe Faserfreisetzung trägt zur Sauberkeit sensibler Arbeitsbereiche bei, insbesondere in Reinräumen oder Laboren.
Spezifikationen:
• Material: laminierte, nicht gewebte und mikroporöse Polyethylenmembran
• Nahttyp: eingefasst (gebundene Nähte)
• Design: frontaler Reißverschluss, linke Brusttasche, rechte untere Tasche
• Farbe: weiß
• Gewicht: 63 g/m²
Normen:
• EN 13034 + A1: Schutz gegen flüssige Chemikalien mit geringer Konzentration
• EN 14126: Schutz gegen infektiöse Agenzien
• EN ISO 13688: Schutzkleidung für den professionellen Einsatz
• Kategorie III CE (Typ PB [6]-B): begrenzter Chemikalienschutz
Stärken
• Bietet eine geprüfte Barriere gegen biologische Risiken und Chemikalien mit geringer Konzentration
• Ermöglicht dank mikroporöser Membran eine gute Atmungsaktivität des Körpers
• Reduziert den Wärmestress bei längeren Tätigkeiten in kontrollierten Umgebungen
• Erhöht die Sicherheit durch ein Design mit eingefassten Nähten
• Unterstützt saubere Arbeitsumgebungen durch geringe Faserfreisetzung
• Ermöglicht dank mikroporöser Membran eine gute Atmungsaktivität des Körpers
• Reduziert den Wärmestress bei längeren Tätigkeiten in kontrollierten Umgebungen
• Erhöht die Sicherheit durch ein Design mit eingefassten Nähten
• Unterstützt saubere Arbeitsumgebungen durch geringe Faserfreisetzung
Anwendungen
• Life Sciences: für den Umgang mit biologischen und chemischen Substanzen in kontrollierten Umgebungen
• Metallurgie: bei Wartungsarbeiten und Qualitätskontrollen
• Lebensmittelverarbeitung: zur Vermeidung von Kontaminationen in Produktionsbereichen
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen: zur Begrenzung der Partikelausbreitung
• Instandhaltung und Wartung von Produktionslinien: bei Eingriffen mit Schutzbedarf vor Spritzern
• Wartung von Anlagen und Maschinen: in Werkstätten und industriellen Bereichen
• Veterinärdienste: zum Schutz vor biologischen Flüssigkeiten und Desinfektionsmitteln
• Lackierung und Oberflächeninspektion: zur Reduzierung des Risikos durch Feinstpartikel und Spritzer
• Metallurgie: bei Wartungsarbeiten und Qualitätskontrollen
• Lebensmittelverarbeitung: zur Vermeidung von Kontaminationen in Produktionsbereichen
• Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen: zur Begrenzung der Partikelausbreitung
• Instandhaltung und Wartung von Produktionslinien: bei Eingriffen mit Schutzbedarf vor Spritzern
• Wartung von Anlagen und Maschinen: in Werkstätten und industriellen Bereichen
• Veterinärdienste: zum Schutz vor biologischen Flüssigkeiten und Desinfektionsmitteln
• Lackierung und Oberflächeninspektion: zur Reduzierung des Risikos durch Feinstpartikel und Spritzer
Technische Informationen
Attribute
| Größe | m |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Grammatur | 63 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std