K0725.0160X14 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid

2-Speichenhandrad aus Kunststoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0725.0160X14
Rubix:929406
EAN:4059245060849
K0725.0160X14 Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=160, D2=14

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser159 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0725.0160X14 2-Speichenhandrad ohne Griff, mit Passbohrung, Polyamid


Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl.Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035 cod. 13). Durchgangsbuchse brüniert.Bestellbeispiel: K0725.0080X08Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.
Speichenhandrad Kunststoff - o. Gr. ohne Nut, D1=160, D2=14

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung390 g
Material/VerarbeitungPolyamid
Durchmesser159 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
13,13 exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser