K0258.108012046 Handrad, Griff umlegbar, GR.1, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff umlegbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0258.108012046
Rubix:1161718
EAN:4059245062348
K0258.108012046 Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.1

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0258.108012046 Handrad, Griff umlegbar, GR.1, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0258.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.1

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung99 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
37,29 exkl. MwSt.
/ Stück
44,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser