K0256.0312512046 Handrad, GR.3, Form:B, Kunststoff

HANDRAD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0256.0312512046
Rubix:3743924
Hersteller:K0256.0312512046
EAN:4059245860814
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser125 mm

Dokumente

Produktdetails : K0256.0312512046 Handrad, GR.3, Form:B, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0256.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0256.108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser125 mm
29,49 exkl. MwSt.
/ Stück
35,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser