GN521.6-100-B10-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 521.6-100-B10-R
Rubix:1865610
Hersteller:521.6-100-B10-R
EAN:4045525098022



Produktdetails : GN521.6-100-B10-R Umleggriff-Handrad ohne Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Der Griff des Handrads GN 521.6 ist in der Betriebsstellung in einer Kegelbohrung verriegelt. Zum Umstellen muss er zunächst axial aus dem Kegel herausgezogen werden. Eine Druckfeder hält den Griff in beiden Positionen. Beim Ausschwenken rastet er automatisch wieder ein. Die Abdeckung verdeckt Klemmteile, z. B. Gegenwellenriemenscheiben, sowie vorspringende und eingelassene Wellen. Zur Montage wird die Abdeckung von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann die Abdeckung durch mäßigen Druck am Rand der Abdeckung angehoben und abgenommen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
