Referenzen
Elesa+Ganter:GN 950.6-100-K10-A
Rubix:746545
Hersteller:GN 950.6-100-K10-A
EAN:4045525781580



Produktdetails : GN950.6-100-K10-A Handrad mit Keilnut, Edelstahl
Die Abmessungen der Edelstahl-Handräder GN 950.6 entsprechen weitgehend den Handrädern DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
