K0262.21061 Rändelrad mit Griff, GR.1, Form:H, Thermoplast

Positionsrad, Form H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0262.21061
Rubix:3745231
Hersteller:K0262.21061
EAN:4059245516711
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser40 mm

Dokumente

Produktdetails : K0262.21061 Rändelrad mit Griff, GR.1, Form:H, Thermoplast


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Griff, GR.1, Form:H, Thermoplast

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser40 mm
6,86 exkl. MwSt.
/ Stück
8,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Durchmesser