MV 1562 ES 2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg.,230 V,50 Hz, G 3/4, PN 0,5-7 bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:MV 1562 ES
Rubix:797838
Hersteller:116566
EAN:4047322324397
MV 1562 ES 2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg.,230 V,50 Hz, G 3/4, PN 0,5-7 bar
Technische Zusammenfassung
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 3/4
Material des Körpersedelstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MV 1562 ES 2/2-Wege-MV., ES, NO, vorg.,230 V,50 Hz, G 3/4, PN 0,5-7 bar


2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, vorgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 3/4, PN 0,5 - 7 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht923 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 3/4
Material des Körpersedelstahl
Spannung230 V
Verbindungg 3/4 thread (din en iso 228-1)
Max. Einsatztemperatur90 °C
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,98 exkl. MwSt.
/ Stück
185,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage