SYJ314M-5G-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:SYJ314M-5G-Q
Rubix:2181646
Hersteller:SYJ314M-5G-Q
SYJ314M-5G-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsyj314m-5g-q ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstypgrommet (g) – leitungsabgang 300 mm
Material des Körpersstahl verzinkt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYJ314M-5G-Q Ventil, elektrisch betätigt


Es handelt sich dabei um eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die konstruktive Lösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil, das kleine Profil erhöht die konstruktive Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Dies senkt die Wärmeentwicklung dramatisch. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und erlaubt eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais von SPS.

Technische Informationen


Attribute
Typsyj314m-5g-q ventil, elektrisch betätigt
Anschlusstypgrommet (g) – leitungsabgang 300 mm
Material des Körpersstahl verzinkt
Spannung24 V
Verbindungcable outlet (without plug/connector option; grommet, 300 mm lead wire)
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
47,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage