MV 1523 ES 2/2-Wege-MV., ES,NO,direktg.,230 V,50 Hz, G 3/8, PN 0-7 bar

2/2 Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MV 1523 ES
Rubix:797812
Hersteller:116540
EAN:4047322323970
MV 1523 ES 2/2-Wege-MV., ES,NO,direktg.,230 V,50 Hz, G 3/8, PN 0-7 bar

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 3/8
Material des Körpersedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MV 1523 ES 2/2-Wege-MV., ES,NO,direktg.,230 V,50 Hz, G 3/8, PN 0-7 bar


2/2-Wege-Magnetventil, Edelstahl, NO, direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, Mediumstemp. max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 7 barDie Standardbaureihe in den Ausführungen- direktgesteuert- vorgesteuertGerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht667 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anschlusstypg 3/8
Material des Körpersedelstahl
Spannung230 V
Verbindungg 3/8 (din en iso 228-1)
Max. Einsatztemperatur90 °C
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84813099
99,60 exkl. MwSt.
/ Stück
118,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage