MV 2235 2/2-Wege-Magnetventil, G1/4, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 2235
Rubix:347997
Hersteller:102830
EAN:4047322160421




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 2235 2/2-Wege-Magnetventil, G1/4, 230 V
2/2-Wege-Magnetventil, MS, NO, direktgest., 230V, 50-60Hz, Med-Temp -15 bis +100°C, Umgeb-Temp -15 bis +55°C,FPM,G 1/4,PN 0-11barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 593 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | g 1/4 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | g 1/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -15 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 11 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage