MV 1228/0 2/2-Wege-Magnetventil, R3/4, 230 V
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1228/0
Rubix:347899
Hersteller:102838
EAN:4047322158282




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | rp 3/4 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1228/0 2/2-Wege-Magnetventil, R3/4, 230 V
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, zwangsgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Rp 3/4, FKM, Mediumstemp. -20 °C bis 120 °C, PN 0 - 9 barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 971 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | rp 3/4 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 230 V |
| Verbindung | rp 3/4 |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 120 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,88 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar