MV 1221 G 2/2-Wege-MV, NC, vorg., 24 V DC, NBR, Rp 1 1/2, PN 0,35-9bar
2/2 Wege-Magnetventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MV 1221 G
Rubix:347884
Hersteller:102877
EAN:4047322157681




Technische Zusammenfassung
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | rp 1 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
Dokumente
Produktdetails : MV 1221 G 2/2-Wege-MV, NC, vorg., 24 V DC, NBR, Rp 1 1/2, PN 0,35-9bar
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -20 °C bis 85 °C, NBR, Rp 1 1/2, PN 0,35 - 9 barLangjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen- direktgesteuert- zwangsgesteuert- vorgesteuertFür alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2773 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anschlusstyp | rp 1 1/2 |
| Material des Körpers | messing |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | rp 1 1/2 (iso 7-1) |
| Min. Einsatztemperatur | -20 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 85 °C |
| Min. Betriebsdruck | 0,35 bar |
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Herkunftsland | NL |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,52 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar