Referenzen
SMC:SYJ3120-5LOZ-M3-Q
Rubix:2322562
Hersteller:SYJ3120-5LOZ-M3-Q

Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | m3 x 0,5 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : SYJ3120-5LOZ-M3-Q Ventil, elektrisch betätigt
Es handelt sich dabei um eine innovative Kombination aus Platzersparnis und überlegener Leistung, die einen echten Mehrwert für die konstruktive Lösung darstellt. Ob in einem Ventilblock oder als Einzelventil, das kleine Profil erhöht die konstruktive Flexibilität und minimiert den Platzbedarf. Dies senkt die Wärmeentwicklung dramatisch. Dies verbessert die Leistung, senkt die Betriebskosten und erlaubt eine direkte Steuerung über die Ausgangsrelais von SPS.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | m3 x 0,5 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Spannung | 24 V |
| Verbindung | m3 x 0,5 |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 50 °C |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage