Hose Mascot 18478-230-010-82C44, Größe: 82/44 | Farbe: Marineblau | Hauptmaterial: Baumwolle/Polyester

18478-230-010 GR. 76C34 SCHWARZBLAU Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18478-230-010-82C44
Rubix:3342738
EAN:5711074741038
18478-230-010 GR. 82C44 SCHWARZBLAU Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE
Technische Zusammenfassung
Farbemarineblau
Größe82/44
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18478-230-010 GR. 82C44 SCHWARZBLAU Hose Damen Diamond 50% BW/50% PE


Bundhose ACCELERATE Damen-Passform DIAMOND. Leichte Qualität. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt. Mit Druck und Reflexen. Hauptmaterial / Obermaterial: 50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 205 g/m²

Technische Informationen


Attribute
Farbemarineblau
Größe82/44
Hauptmaterialbaumwolle/polyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur205 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,32 exkl. MwSt.
/ Stück
65,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

82/44
Wählen Sie Varianten (24)